Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Orodje za obdelavo
/
Kladiva
/
Kladivo krovsko, DIN7239, kromirano-600G
Loading
Kladivo krovsko, DIN7239, kromirano-600G
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Profesionalno kladivo za najbolj zahtevne naloge
Teža kladiva: 600 g
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
0714733030
×
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Prenos moči in dolga življenjska doba zahvaljujoč ročaju iz kromiranega jekla
Natančno brušena glava kladiva
Kakovostna izdelava krempljev omogoča izvlečenje majhnih in velikih žebljev
Križno hrapava udarna površina preprečuje zdrs ob trku
Z magnetnim držalom zažeblje
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
WUERTH
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Prenos moči in dolga življenjska doba zahvaljujoč ročaju iz kromiranega jekla
Natančno brušena glava kladiva
Kakovostna izdelava krempljev omogoča izvlečenje majhnih in velikih žebljev
Križno hrapava udarna površina preprečuje zdrs ob trku
Z magnetnim držalom zažeblje
Specifikacije izdelkov
Linija
WUERTH
Sorodni izdelki
Kladivo krovsko, DIN7239, magnet-600G
071473302
Prijavite se za ogled cen
Z magnetnim držalom za žeblje.
Kladivo krovsko, DIN7239-600G
071573301
Prijavite se za ogled cen
Nemška oblika v skladu z DIN 7239 z utorom za žeblje
Teža kladiva: 600 g
Bat kladivo, PVC ročaj
Prijavite se za ogled cen
Robusten 3-komponentni ročaj kladiva za uporabo v najtežjih pogojih
Kladivo 3K, PVC ročaj
Prijavite se za ogled cen
Ključavničarsko kladivo
Robusten 3-komponentni ročaj kladiva za uporabo v najtežjih pogojih
Kladivo bakreno
Prijavite se za ogled cen
Dvojno ukrivljen ročaj Hickory
Kladivo DIN1041, lesen ročaj
Prijavite se za ogled cen
Nemški tip v skladu z DIN 1041, dvojno ukrivljen ročaj
Kladivo DIN1041, lesen ročaj zaščitni
Prijavite se za ogled cen
Nemški tip v skladu z DIN 1041 z dvojno ukrivljenim ročajem Hickory
Kladivo DIN6475, lesen ročaj
Prijavite se za ogled cen
Nemški tip v skladu z DIN 6475, dvojno ukrivljen ročaj
Kladivo francosko, DIN5109-230G
071573223
Prijavite se za ogled cen
Nemški tip v skladu z DIN 5109, dvojno ukrivljen ročaj
Kladivo gumijasto, TIP A, DIN5128-90MM
0715734009
Prijavite se za ogled cen
DIN 5128
Kladivo gumijasto, TIP A, DIN5128-D65MM
071573408
Prijavite se za ogled cen
DIN 5128
Kladivo gumijasto, TIP B, DIN5128-D65MM
071573407
Prijavite se za ogled cen
DIN 5128
Premer: 65 mm li>
Dolžina glave: 115 mm li>
Dolžina ročaja: 340 mm li> ul>
Kladivo kovalno, DIN1042
Prijavite se za ogled cen
Nemški tip v skladu z DIN 1042
Material: jeklo
Material ročaja: Les
Kladivo neodbojno, najlonska glava-D30MM
071572 52
Prijavite se za ogled cen
• Najlon udarna podlaga li>
• Polnilo: kovinske kroglice li>
• Pri udarjanju delujejo kovinske kroglice kot dodatna sila. li>
• Možnost menjave udarne glave. li> ul>
Kladivo neodbojno, najlonska glava-D40MM
071572 54
Prijavite se za ogled cen
• Najlon udarna podlaga li>
• Polnilo: kovinske kroglice li>
• Pri udarjanju delujejo kovinske kroglice kot dodatna sila. li>
• Možnost menjave udarne glave. li> ul>
Kladivo neodbojno, najlonska glava-D50MM
071572 56
Prijavite se za ogled cen
• Najlon udarna podlaga li>
• Polnilo: kovinske kroglice li>
• Pri udarjanju delujejo kovinske kroglice kot dodatna sila. li>
• Možnost menjave udarne glave. li> ul>
Kladivo neodbojno, najlonska glava-D60MM
071572 58
Prijavite se za ogled cen
• Najlon udarna podlaga li>
• Polnilo: kovinske kroglice li>
• Pri udarjanju delujejo kovinske kroglice kot dodatna sila. li>
• Možnost menjave udarne glave. li> ul>
Kladivo plastično, protiudarno-D30MM
071572 35
Prijavite se za ogled cen
Kladivo z mehkim licem za vogale, robove in površine, za katere kladiva z okroglimi udarnimi vložki niso primerna.
Material ročaja: ojačana guma iz jeklenih cevi li>
Dolžina glave kladiva x širina glave kladiva: 30 x 40 mm li>
Dolžina ročaja: 278 mm li>
Dolžina: 300 mm li>
Teža kladiva: 655 g li> ul>
Kladivo SIMPLEX, mehko/zaščitno-D50MM
071572 30
Prijavite se za ogled cen
Ohišje iz aluminija
Material ročaja: Les li>
Dolžina ročaja: 278 mm li>
Dolžina: 325 mm li> ul>
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: