Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Klešče, pincete
/
Klešče
/
Klešče elektro, ozke-L120MM
Loading
Klešče elektro, ozke-L120MM
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Dolžina: 120 mm li>
Debelina konic čeljusti: 1,8 mm li>
Širina konic čeljusti: 1,5 mm li>
Dolžina čeljusti: 22,5 mm li>
Debelina čeljusti: 9,8 mm li>
Material: jeklo li>
Širina čeljusti: 6,3 mm li>
Material ročaja: enokomponentna plastika li> ul>
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
071407 31
×
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Standard: DIN ISO 9655
Ročaj: Mehak z udobnim oprijemom
Čeljusti: gladke oprijemalne površine
Glava: Polirana
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
WUERTH
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Standard: DIN ISO 9655
Ročaj: Mehak z udobnim oprijemom
Čeljusti: gladke oprijemalne površine
Glava: Polirana
Specifikacije izdelkov
Linija
WUERTH
Sorodni izdelki
Klešče elektro, koničaste-L120MM
071407 32
Prijavite se za ogled cen
Dolžina: 120 mm li>
Dolžina čeljusti: 22,5 mm li>
Širina čeljusti: 9,8 mm li>
Debelina konic čeljusti: 2 mm li>
Material: jeklo li>
ISO: 9655 li> ul>
Klešče elektro, ravne-L120MM
071407 30
Prijavite se za ogled cen
Dolžina: 120 mm li>
Dolžina čeljusti: 22,5 mm li>
Debelina čeljusti: 6,3 mm li>
Širina konic čeljusti: 1,6 mm li>
Material: jeklo li>
Širina čeljusti: 9,8 mm li>
Debelina konic čeljusti: 4 mm li> ul>
Klešče kombinirane
Prijavite se za ogled cen
Klešče kombinirane, DIN ISO 5746, črno/rdeče
Prijavite se za ogled cen
Za prijemanje, držanje in rezanje mehkih in trdih žic in kablov
Površina: lakirana li>
Material: jeklo li>
Material ročaja: polivinilklorid li>
ISO: 5746 li> ul>
Klešče kombinirane, kotne-L200MM
071401 591
Prijavite se za ogled cen
Ergonomske klešče za prijemanje, rezanje, vlečenje in vijačenje
Dolžina: 200 mm li>
Maks. kapaciteta rezanja premera trde žice: 2,5 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 13 mm li>
Površina: kromirana li>
Dolžina v palcih: 8" li>
Material: jeklo li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče kombinirane, ozke
Prijavite se za ogled cen
• Dvokomponentni, ergonomsko oblikovan ročaj. li>
• Čeljusti izdelane iz visokokvalitetnega orodnega jekla, ki nudijo dolgo življenjsko dobo in kvalitetno ter varno delo. li>
• Univerzalne koničaste čeljusti, dolžina čeljusti 72 mm li>
• Dolžina: 210 mm li> ul>
Klešče kombinirane, ozke, kotne-L210MM
071401 592
Prijavite se za ogled cen
Ergonomske klešče za prijemanje, rezanje, upogibanje, odstranjevanje in stiskanje
Dolžina: 210 mm li>
Dolžina v palcih: 8 1/2" li>
Površina: kromirana li>
Material: jeklo li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče kombinirane, ozke, upognjene
Prijavite se za ogled cen
Za prijemanje, držanje in rezanje mehkih in trdih žic in kablov
Površina: kromirana li>
Material: jeklo li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče kombinirane, POWER, DIN ISO 5746, črno/rdeče-L200MM
071501 579
Prijavite se za ogled cen
Klešče optimizirane za prijemanje, držanje in rezanje mehkih do izredno trdih žic in kablov
Dolžina: 200 mm li>
Dolžina v palcih: 8" li>
Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 3,8 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja premera trde žice: 2,7 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja premera klavirske žice: 2,2 mm li> ul>
Klešče koničaste, DIN ISO 5745, črno/rdeče
Prijavite se za ogled cen
DIN ISO 5745
Površina: lakirana li>
Material: jeklo li>
Material ročaja: polivinilklorid li> ul>
Klešče okrogle, DIN ISO 5745, dolge čeljusti-črno/rdeče-L160MM
071501 566
Prijavite se za ogled cen
DIN ISO 5745
Dolžina: 160 mm li>
Dolžina v palcih: 6 1/4" li>
Dolžina čeljusti: 52 mm li>
Širina čeljusti: 17 mm li>
Debelina konic čeljusti: 3 mm li>
Material: jeklo li>
ISO: 5745 li> ul>
Klešče ščipalke, DIN ISO 9654-(0,3-1,3MM)-L115MM
071407 38
Prijavite se za ogled cen
Brez krivine, za ravno rezanje
Dolžina: 115 mm li>
Širina čeljusti: 11 mm li>
Dolžina rezalnega roba: 14 mm li>
Debelina čeljusti: 7,5 mm li>
Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 0,3-1,3 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 1 mm li> ul>
Klešče ščipalke, DIN ISO 9654-(0,3-1,6MM)-L115MM
071407 36
Prijavite se za ogled cen
Malo poševne
Dolžina: 115 mm li>
Širina čeljusti: 11 mm li>
Dolžina rezalnega roba: 14 mm li>
Debelina čeljusti: 7,5 mm li>
Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 0,3-1,6 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 1,2 mm li> ul>
Klešče ščipalke, DIN ISO 9654-(0,5-1,5MM)-L120MM
071407 34
Prijavite se za ogled cen
Dolžina: 120 mm li>
Širina čeljusti (zaprta): 11 mm li>
Dolžina rezalnega roba: 17 mm li>
Debelina čeljusti: 7 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 1,5 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja s premerom trde žice: 0,5 mm li>
Dolžina čeljusti: 10 mm li> ul>
Klešče ščipalke, DIN ISO 9654, koničasta glava-(0,3-1,3MM)-L115MM
071407 40
Prijavite se za ogled cen
Brez krivine, za ravno rezanje
Dolžina: 115 mm li>
Širina čeljusti: 11 mm li>
Dolžina rezalnega roba: 14 mm li>
Debelina čeljusti: 7 mm li>
Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 0,3-1,3 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 1 mm li> ul>
Klešče ščipalke, DIN ISO 9654, koničasta, kratka glava-(0,3-1,3MM)-L115MM
071407 39
Prijavite se za ogled cen
Malo poševne
Dolžina: 115 mm li>
Širina čeljusti: 11 mm li>
Dolžina rezalnega roba: 14 mm li>
Debelina čeljusti: 7 mm li>
Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 0,3-1,3 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 1,2 mm li> ul>
Klešče ščipalke, DIN ISO 9654, kratka glava-(0-0,6MM)-L120MM
071407 35
Prijavite se za ogled cen
Kratka glava za uporabo v ozkih prostorih
Dolžina: 120 mm li>
Širina čeljusti (zaprta): 9,5 mm li>
Dolžina rezalnega roba: 7 mm li>
Debelina čeljusti: 6 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 0,6 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja premera trde žice: mm li>
Dolžina čeljusti: 21 mm li> ul>
Klešče ščipalke, DIN ISO 9654, WIRE CLAMP-(0,3-1,6MM)-L115MM
071407 37
Prijavite se za ogled cen
Za ščipanje žice
Dolžina: 115 mm li>
Širina čeljusti: 11 mm li>
Dolžina rezalnega roba: 14 mm li>
Debelina čeljusti: 7,5 mm li>
Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 0,3-1,6 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 1,2 mm li> ul>
Klešče ščipalke, elektro, 2K, 60°-L125MM
071407 541
Prijavite se za ogled cen
Klešče za natančno delo
Dolžina: 125 mm
Debelina čeljusti: 7,5 mm
Klešče ščipalke, elektro, 2K, orodno jeklo, ravne, z držalom-L125MM
071407 545
Prijavite se za ogled cen
Klešče za natančno delo
Dolžina: 125 mm
Debelina čeljusti: 7,5 mm
Klešče ščipalke, elektro, 2K, orodno jeklo, ravne-L125MM
071407 544
Prijavite se za ogled cen
Klešče za natančno delo
Dolžina: 125 mm
Debelina čeljusti: 7,5 mm
Klešče ščipalke, elektro, 2K, ravne, z držalom-L125MM
071407 543
Prijavite se za ogled cen
Klešče za natančno delo
Dolžina: 125 mm
Debelina čeljusti: 7,5 mm
Klešče ščipalke, elektro, 2K, ravne-L125MM
071407 542
Prijavite se za ogled cen
Klešče za natančno delo
Dolžina: 125 mm
Debelina čeljusti: 7,5 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: