Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Izvijači
/
Izvijači VDE
/
Izvijači TX, VDE, SET-6delni
Loading
Izvijači TX, VDE, SET-6delni
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
6 izvijačev
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
061396235
×
Razpoložljivost:
Na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Izvijač: bruniran, izoliran
Nastavek: TX, Black Point
Na koncu ročaja je simbol in velikost izvijača za hitro identifikacijo
Standard: IEC 60900: 2012
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
ZEBRA
Tip
VDE
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Izvijač: bruniran, izoliran
Nastavek: TX, Black Point
Na koncu ročaja je simbol in velikost izvijača za hitro identifikacijo
Standard: IEC 60900: 2012
Specifikacije izdelkov
Linija
ZEBRA
Tip
VDE
Sorodni izdelki
Izvijač natični, VDE
Prijavite se za ogled cen
-Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC) -Dolžina izvijača: 125 mm -Dolžina izvijača v palcih: 5"
Izvijač Philips, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
Izvijač Philips, VDE, SLIM
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.
Izvijač Pozidriv, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
Izvijač Pozidriv, VDE, SLIM,2X100MM
061363320
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.
Izvijač ravni, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC)
Izvijač ravni, VDE, SLIM
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.
Izvijač ravni/Philips, VDE, SLIM
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov. --------- Širina ročaja: 27 mm ---- Dolžina ročaja: 83 mm
Izvijač ravni/Pozidriv, VDE
Prijavite se za ogled cen
V skladu z EN 60900: 20012
Izvijač ravni/Pozidriv, VDE, SLIM
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.
Izvijač TX, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC)
Izvijači natični, VDE, SET-6delni
061393666
Prijavite se za ogled cen
6 kosov: 1 x SW 5,5; 1 x SW6; 1 x SW7; 1 x SW8; 1 x SW10; 1 x SW13
Izvijači Philips/ravni, VDE, SET-5delni
061396325
Prijavite se za ogled cen
5 delni komplet VDE izvijačev.
Izvijači Philips/ravni, VDE, SLIM, SET-5delni
0613963250
Prijavite se za ogled cen
5 kosov. Ekstra slim dizajn.
Izvijači Pozidriv, VDE, SET-2delni
06139392
Prijavite se za ogled cen
Dvodelni komplet z izvijači VDE Plus/Minus PZ 1 in PZ 2
Izvijači Pozidriv/ravni, VDE, SET-4delni
061396335
Prijavite se za ogled cen
5 kosov: 1 x ravni 0,4 x 2,5; 1 x ravni 0,8 x 4,0; 1 x ravni 1,2 x 6,5; 1 x PZ1; 1 x PZ2
Izvijači VDE, SET-14delni
061390014
Prijavite se za ogled cen
14-delni komplet z ročajem, natančno inženirsko vrtljivo kapico in 12 zamenljivimi izvijači
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: