Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Račna s preklopno ročico, 1/2", 48zob-L250MM

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071201201
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Robustna račna s priročnim izmetalnikom
    Hiter, enostaven prehod iz vrtenja v smeri urinega kazalca v nasprotni smeri urnega kazalca
    • Varnostni zaklep s hitrim izmetavanjem
    • 48 zob - kot vrtenja 7,5 °

    • Dolžina 250 mm
    • Kromiran, dvokomponentni ročaj

    Pogon: 1/2"
    Dolžina: 250 mm
    Material: jeklo
    Material ročaja: dvokomponentna plastika
    Oblika: z 48 zobmi
    Površina: kromirana

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *

    • Robustna račna s priročnim izmetalnikom
    Hiter, enostaven prehod iz vrtenja v smeri urinega kazalca v nasprotni smeri urnega kazalca
    • Varnostni zaklep s hitrim izmetavanjem
    • 48 zob - kot vrtenja 7,5 °

    • Dolžina 250 mm
    • Kromiran, dvokomponentni ročaj

    Products specifications
    Linija ZEBRA
    Customers who bought this item also bought