Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Ključ natični metrični, 1/2", kratek, 12KT

    Metrični, Bi-hex, kratek
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Oblika: kratka
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Standard: DIN 3124, ISO 2725
    • Površina: kromirana, brušena/mat
    • Pogon: 1/2" kvadratni natični, kroglični zatič
    • Nastavek: Za 12KT glavo (Bi-hex)
    • POWERDRIV
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *
    • Standard: DIN 3124, ISO 2725
    • Površina: kromirana, brušena/mat
    • Pogon: 1/2" kvadratni natični, kroglični zatič
    • Nastavek: Za 12KT glavo (Bi-hex)
    • POWERDRIV
    Specifikacije izdelkov
    Linija ZEBRA
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi