Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče spenjalne, za pločevino-L200MM

    Široke in ravne vpenjalne čeljusti za visok površinski pritisk
    • Dolžina: 200 mm
    • Min./max. vpenjalna širina: 0-42 mm
    • Širina vpenjalne čeljusti: 80 mm
    • Material: jeklo
    • Površina: pocinkano
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071509 12
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Ročica za sprostitev z gladkim delovanjem z vzmetnim mehanizmom
    • Priročno in enostavno upravljanje z eno roko - vlečenje namesto pritiskanja
    • Zgornja čeljust s poglobljenim ročajem, trajno varjena namesto spajkana
    • Kakovostna cinkova prevleka za izjemno dolgo zaščito pred korozijo
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Ročica za sprostitev z gladkim delovanjem z vzmetnim mehanizmom
    • Priročno in enostavno upravljanje z eno roko - vlečenje namesto pritiskanja
    • Zgornja čeljust s poglobljenim ročajem, trajno varjena namesto spajkana
    • Kakovostna cinkova prevleka za izjemno dolgo zaščito pred korozijo
    Products specifications
    Linija WUERTH