Log in to see prices
Za rezanje bakrenega in aluminijastega kabla.
• Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (izmenični tok) in do 1500 V (enosmerni tok) ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov• Kakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo in natančnost rezanja• Posebna geometrija rezila omogoča enostavno rezanje brez popačenja enonitnih ali večnitnih kablov• Enokomponentni VDE ročaj za varno delo• Rezila: kaljena natančna rezila• Površina: brušena in kromirana• Zglob: vijačen in nastavljiv
Dolžina: 210 mmDolžina v palcih: 8"Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 20 mmMaks. zmogljivost rezanja preseka aluminijaste / bakrene žice: 70 mm²EN standard: 60900
Univerzalne večnamenske rokavice z optimalnim oprijemom in visoko vidljivostjo.
• Barva: neon-rumena• Osnova: najlon• Prevleka: nitrilna pena• EN standard: 388, 420• Kategorija: II
Kratka oblika, profesionalno kakovostno orodje ZEBRA®.
Enoročna spona za hitro in enostavno nastavljanje.
Za rezanje trdih in mehkih žic in kablov, tudi na težko dostopnih mestih
Klešče za elektro-inštalacije z funkcijo 3v1.
Za prijemanje, držanje in rezanje mehkih in trdih žic in kablov
Za prijemanje, držanje in rezanje trdih in mehkih žic in kablov