Prijavite se za ogled cen
Upogljivo steblo• Steblo: okroglo, svetlo kromirano• Nastavek: DIN 3120 - A 6.3
Velikost konice: 1/4''
Dolžina stebla (A): 150 mm
Dolžina / širina ročaja (B / C): 106 / 35 mm
Dolžina: 256 mm
Material ročaja: Dvokomponentna plastika