Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvijači natični, fleksibilni - Set, 5 kos

    5-delni komplet natičnih upogljivih izvijačev za vijake s 6-kotno (imbus) glavo iz linije ZEBRA.
    • ZEBRA garancija
    • Material ročajev: dvokomponentna plastika
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 06139865
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Steblo: okroglo, fleksibilno
    Nastavek: natični imbus

    Glava: svetlo ponikljana
    Standard: konica DIN 3125
    Uporaba: težko dostopna mesta, cevne objemke

    Material ročaja: Dvokomponentna plastika

     

    Izvedba Velikost konice A B C
    SW10x175 10 mm 175 mm 106 mm 35 mm
    SW13x175 13 mm 175 mm 114 mm 38 mm
    SW6x150 6 mm 150 mm 96 mm 31 mm
    SW7x150 7 mm 150 mm 106 mm 35 mm
    SW8x150 8 mm 150 mm 106 mm 35 mm

     

     

     

    *
    *
    *

    Steblo: okroglo, fleksibilno
    Nastavek: natični imbus

    Glava: svetlo ponikljana
    Standard: konica DIN 3125
    Uporaba: težko dostopna mesta, cevne objemke