Izvlekač dvokraki, prilagodljiv

    Dvojno nastavljivi kraki se samodejno pritrdijo.

    Ključ natični metrični, 3/8", kratek, 6KT

    Metrični, 6KT, kratek
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip konice: Za zunanji 6KT
    • Oblika: kratka
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Držalo nastavkov, univerzalno, hitro vpetje, 1/4", notranji 6Kt, 1/4"-L51MM

    0614176711
    Hitro menjalna glava
    • Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
    • Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    • Velikost konice: 1/4"
    • Tip nastavka: 6KT vtičnica

    Orodje za odstranjevanje tesnil, kromirano, kotno-L240MM

    071555 334
    Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
    Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Ključ natični MULTI, 3/8", 5V13

    Bi-hex, večprofilni
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip nastavka: Dvanajststrana glava, večprofilni
    • Oblika: kratka
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Držalo za metlo

    0715735013
    Premer: 32 mm
    Dolžina: 1100 mm
    Material: Les

    Izvijači T-ročaj imbus - Set, 6-delni

    06139136
    Set vsebuje 6 kosov izvijačev s T-ročajem iz linije ZEBRA, kateri pridejo v stojalu iz jeklene pločevine.

    • ZEBRA garancija

    Ključ viličasto obročni, račna, metrični, ravni

    Ravno ozko orodje ZEBRA® profesionalne kakovosti.

    Ključ natični colski, 3/8", kratek, 6KT

    Colski, 6KT, kratek
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip konice: Za 6KT
    • Oblika: kratka
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Stojalo za vetrobransko steklo-L1150XB500MM

    071458 261
    Za vetrobranska stekla in sestavne dele za osebna in gospodarska vozila
    • Dolžina: 1150 mm
    • Širina: 500 mm
    • Min./max. višina: 0,8-1 m
    • Maks. nosilnost: 40 kg
    • Material: jeklo

    Škarje za pločevino, L260MM

    Vrhunska geometrija in ugoden vzvod omogočata visoko zmogljivost rezanja do 1,8 mm na pločevini in do 1,2 mm na V2A ter odlične lastnosti gladkega rezanja
    • Maks. zmogljivost rezanja pločevine: 1,8 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja nerjavečega jekla: 1,2 mm
    • Dolžina: 260 mm

    Ročno orodje