Ključ natični udarni, 1/2", s plastičnim vložkom, specialni profil
Prijavite se za ogled cen
S posebnim profilom za pritrditev kolesnih matic, specifičnih za vozilo.
- Pogon: 1/2" li>
- Tip pogona: Natični kvadrat li>
- Velikost konice: poseben profil za kolesne vijake li>
- Dolžina: 86 mm li>
- Globina ključa: 25 mm li>
- Izvedba: Luknja za pritrdilni zatič in utor za O-obroč, dolga li>
- Material: jeklo li>
- Površina: brunirana li>
- Standardi: ISO 1174, DIN 3121 li>
ul>
intelisale.product.documents
-
-
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo