Dleto mizarsko, DIN5139, SET-6delni

    0715653001
    6-delni asortiman z visokokakovostnimi, poliranimi in prozorno lakiranimi krom-vanadijevimi rezili in lesenim ročajem.

    Nož za odstranjevanje izolacije, univerzalni-(4-15MM)

    071441 033
    Nastavitev globine reza ni potrebna
    • Opis tipa: UNIVERSAL PLUS
    • Min./max. premer kabla: 4-15 mm
    • Min./max. prerez žice: 1,5-50 mm²
    • Min./max. American Wire Gauge (AWG): 16-1
    • Dolžina x širina x višina: 130 x 38 x 24 mm
    • Material: Plastika / kovina
    • Barva: črna, rdeča

    Rezilo nadomestno, konkavno

    071566523
    Za bitumen, PVC itd.
    • Dolžina rezila: 59 mm
    • Debelina rezila: 0,65 mm
    • Material: jeklo

    Ključ natični metrični, 1/4", kratek, 6KT

    Kratek
    • Pogon: 1/4"
    • Dolžina: 22 mm
    • Tip konice: Za 6KT
    • Oblika: kratka
    • Površina: kromirana

    Držalo nastavkov, univerzalno, magnet, A 5.5, 1/4"-L72MM

    0614176706
    Hitro menjalna glava in trajni magnet
    • Vpenjalni del: A 5,5 mm
    • Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    • Velikost konice: 1/4"
    • Tip nastavka: 6KT vtičnica
    • Dolžina: 72 mm

    Ključ obročni, udarni, metrični, DIN7452

    Metrično, udarni, ravni
    Nastavek: Dvanajstzoba glava

    Izvijač za ventile, cargo

    071554 01
    Vložek za potniška/gospodarska vozila in vložek za gradbene stroje
    Dolžina: 220 mm

    Adapter, SDS-Plus, 1/2"-L74MM

    0614176782
    Omogoča uporabo natičnih ključev na strojih z vrtalno glavo SDS-plus.
    • Tip vpenjalnega dela: Primeren za SDS-plus
    • Velikost konice: 1/2"
    • Tip nastavka: zunanji kvadrat
    • Dolžina: 74 mm

    Kladivo neodbojno, najlonska glava-D50MM

    071572 56
    • • Najlon udarna podlaga
    • • Polnilo: kovinske kroglice
    • • Pri udarjanju delujejo kovinske kroglice kot dodatna sila.
    • • Možnost menjave udarne glave.

    Klešče, ekstra dolge-L300MM

    071502 63
    Super dolge, za delo na mestih, ki so izjemno težko dostopni
    • Dolžina: 300 mm
    • Dolžina v palcih: 12"
    • Dolžina čeljusti: 32 mm
    • Debelina čeljusti: 10 mm
    • Širina konic čeljusti: 6 mm
    • Material ročaja: polivinilklorid
    • Oblika: ravne
    • Širina čeljusti: 17 mm
    • Debelina konic čeljusti: 10 mm

    Ključ natični udarni, 1/2", kratek, not. TX

    Za vijake z glavo TX, kratek
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip nastavka: za zunanji TX
    • Dolžina: 38 mm
    • Material: jeklo
    • Površina: brunirana
    • Standardi: ISO 1174, DIN 3121

    Kotnik precizni, ALU/LES-L350MM

    071564 283
    Kakovosten natančen kotnik iz aluminija in lesa
    Debelina: 13 mm

    Ročno orodje