Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče, ekstra dolge-L300MM

    Super dolge, za delo na mestih, ki so izjemno težko dostopni
    • Dolžina: 300 mm
    • Dolžina v palcih: 12"
    • Dolžina čeljusti: 32 mm
    • Debelina čeljusti: 10 mm
    • Širina konic čeljusti: 6 mm
    • Material ročaja: polivinilklorid
    • Oblika: ravne
    • Širina čeljusti: 17 mm
    • Debelina konic čeljusti: 10 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071502 63
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Dostopajo do zelo ozkih mest

    Zelo ozek dizajn

    Klešče se na široko odprejo z minimalnim premikanjem ročaja

    Poseben dvojni zglob

    Optimalna korozijska zaščita

    Mat kromirana različica

    Nedrseči PVC ročaji

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Dostopajo do zelo ozkih mest

    Zelo ozek dizajn

    Klešče se na široko odprejo z minimalnim premikanjem ročaja

    Poseben dvojni zglob

    Optimalna korozijska zaščita

    Mat kromirana različica

    Nedrseči PVC ročaji

    Products specifications
    Linija WUERTH