Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Nož za odstranjevanje izolacije, univerzalni-(4-15MM)

    Nastavitev globine reza ni potrebna
    • Opis tipa: UNIVERSAL PLUS
    • Min./max. premer kabla: 4-15 mm
    • Min./max. prerez žice: 1,5-50 mm²
    • Min./max. American Wire Gauge (AWG): 16-1
    • Dolžina x širina x višina: 130 x 38 x 24 mm
    • Material: Plastika / kovina
    • Barva: črna, rdeča
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071441 033
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Vzdolžni rezi za odstranjevanje dolgih delov kabla
    • Vzdolžna zapora z dolžino odstranjevanja 11 mm za spojne spone (1,5–2,5 mm²)
    • Dvosmerna vzdolžna zapora za desničarje in levičarje
    • Vzdolžna zapora s parkirnim položajem za prosto vodenje obvoda in poljubno dolžino odstranjevanja
    • Primerno za ravne kable širine do 15 mm in prožne vodnike 1,5–50,0 mm²
    • Rezila, prevlečena s titanovim nitridom za večjo hitrost rezanja, daljšo življenjsko dobo
    • Protidrsna površina
    • Zaporni mehanizem preprečuje nenadzorovano odpiranje orodja
    • Izdelano v Nemčiji

    Opomba

    Ni primeren za delo na delih pod napetostjo ali v njihovi bližini.

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Vzdolžni rezi za odstranjevanje dolgih delov kabla
    • Vzdolžna zapora z dolžino odstranjevanja 11 mm za spojne spone (1,5–2,5 mm²)
    • Dvosmerna vzdolžna zapora za desničarje in levičarje
    • Vzdolžna zapora s parkirnim položajem za prosto vodenje obvoda in poljubno dolžino odstranjevanja
    • Primerno za ravne kable širine do 15 mm in prožne vodnike 1,5–50,0 mm²
    • Rezila, prevlečena s titanovim nitridom za večjo hitrost rezanja, daljšo življenjsko dobo
    • Protidrsna površina
    • Zaporni mehanizem preprečuje nenadzorovano odpiranje orodja
    • Izdelano v Nemčiji

    Opomba

    Ni primeren za delo na delih pod napetostjo ali v njihovi bližini.

    Products specifications
    Linija WUERTH