Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ natični udarni, 1/2", kratek, not. TX

    Za vijake z glavo TX, kratek
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip nastavka: za zunanji TX
    • Dolžina: 38 mm
    • Material: jeklo
    • Površina: brunirana
    • Standardi: ISO 1174, DIN 3121
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Primeren za vse običajne zračno kompresirane in električne pogone
    • Standard: kvadratni pogon po DIN 3121
    • Dizajn: kovan, bruniran
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Primeren za vse običajne zračno kompresirane in električne pogone
    • Standard: kvadratni pogon po DIN 3121
    • Dizajn: kovan, bruniran
    Products specifications
    Linija WUERTH