Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ obročni dvojni, odprt, metrični, 12KT

    Metrični, odprt
    Površina: kromirana
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Drive: POWERDRIV
    • Standard: DIN 3118
    • Geometrija: stranice obroča pod kotom 15 °, obroči pod kotom 5 °
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: kromiran, polirane glave
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *
    • Drive: POWERDRIV
    • Standard: DIN 3118
    • Geometrija: stranice obroča pod kotom 15 °, obroči pod kotom 5 °
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: kromiran, polirane glave
    Products specifications
    Linija ZEBRA
    Customers who bought this item also bought