Žica rezilna, za vetrobransko steklo-1200N-L25MM

    071458 283
    Za brezhibno odstranjevanje oken vozila s posebej ozkimi režami.
    Oblika: v roli
    Material: PE - polietilen

    Izbijač za razcepke, DIN6450

    V skladu z DIN 6450, oblika C z utrjeno udarno glavo

    Izvlekač univerzalni-D32MM

    071452 310
    Za enostavno izvleki vijakov z zglobi iz avtomobilov, avtobusov in gradbenih vozil.
    • Zunanja vpenjalna širina: 32 mm
    • Globina vpenjanja: 85 mm
    • Širina: 160 mm
    • Dolžina vretena: 66 mm
    • Dimenzija navoja: G 1/2"

    Ključ natični MULTI, 1/2", kratek, 5V4

    ENO ORODJE ZA VSA DELA. Novi natični ključi za 5 različnih pogonov!
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Klešče okrogle, VDE-L160MM

    071401 595
    Za upogibanje žic
    • Dolžina: 160 mm
    • Dolžina v palcih: 6 1/4"
    • Dolžina čeljusti: 26 mm
    • Debelina čeljusti: 9 mm
    • Debelina konic čeljusti: 3 mm
    • Širina čeljusti: 18 mm
    • EN standard: 60900
    • Material ročaja: polivinilklorid
    • ISO: 5745

    Nastavek Philips, 10MM

    PH/Phillips 10 mm
    Vpenjalni del: 10 mm
    Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    Dolžina: 30 mm

    Ključ natični skoznji, z račno in adapterjem, SET-14delni

    07131300
    14 kosov. Rešitev za ozke prostore zaradi zelo nizke skupne višine

    Glava vstavna, za klešče za stiskanje kabelskih končnikov, (0.35-2.5MM²)

    0714107907
    Število stiskalnih mest: 2 PCS
    Material: orodno jeklo

    Klešče specialne, 45°-L270MM

    071543 027
    Širina čeljusti (zunaj): 60 mm
    Oblika čeljusti: kot 45 °
    Dolžina: 270 mm

    T/L-ročaj natični, 1/2"-L295

    0712130201
    Drsni ročaj s krogličnim zatičem lahko uporabite kot T ali L ročaj
    • Velikost konice: 1/2"
    • Dolžina: 295 mm
    • Višina glave: 25 mm

    Izvijač TX z luknjo

    Plastični večkomponentni ročaj
    Kromiran

    Klešče kombinirane, ozke, kotne, VDE-L210MM

    071401 594
    Ergonomske klešče za prijemanje, rezanje, upogibanje, odstranjevanje in stiskanje
    • Dolžina: 210 mm
    • Dolžina v palcih: 8 1/2"
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    • Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 5,9 mm
    • Maks. kapaciteta rezanja premera trde žice: 2,5 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 13 mm

    Nastavek AW, M5, AW20-L45MM

    06145420
    M6 mm navoj
    Velikost konice: AW20
    Vpenjalni del: M6
    Tip vpenjalnega dela: metrični navoj

    Ključ natični, 4kraki

    Za odvijanje kolesnih matic
    Material: krom-vanadijevo jeklo

    Ročno orodje