Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Klešče za ščipanje kablov, VDE, EN 60900 IEC 900-L580MM

    EN 60900. IEC 900
    • Dolžina: 580 mm
    • Dolžina v palcih: 24"
    • Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 27 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja preseka aluminijaste / bakrene žice: 150 mm²
    • EN standard: 60900
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071507 53
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Ročaj: Dip-izolirana plastika, odporna na udarce
    • Rezilo: Utrjeno, natančno brušeno -> deluje brez stiskanja kablov
    • Minimalna potrebna sila
    • Zglob: vijačni, nastavljiv
    • Glava: posebno kovano jeklo, zamenljivo
    • Uporaba: Rezanje, odstranjevanje

    Opomba

    Niso primerne za rezanje jeklene žice

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    Tip VDE
    *
    *
    *
    • Ročaj: Dip-izolirana plastika, odporna na udarce
    • Rezilo: Utrjeno, natančno brušeno -> deluje brez stiskanja kablov
    • Minimalna potrebna sila
    • Zglob: vijačni, nastavljiv
    • Glava: posebno kovano jeklo, zamenljivo
    • Uporaba: Rezanje, odstranjevanje

    Opomba

    Niso primerne za rezanje jeklene žice

    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH
    Tip VDE