Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Ključ natični udarni, 1/2", XZN, dolg

    Trojni kvadrat
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip konice: Multi zob
    • Dolžina: 100 mm
    • Dolžina stebla: 63 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa: 25 mm
    • Oblika: dolga
    • Material: jeklo
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Oblika: dolga
    • Pogon: 1/2" kvadratni natični, kroglični zatič
    • Nastavek: Trojni kvadrat
    • Luknja za blokirni zatič
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Oblika: dolga
    • Pogon: 1/2" kvadratni natični, kroglični zatič
    • Nastavek: Trojni kvadrat
    • Luknja za blokirni zatič
    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH