Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvijač AW, mini - AW 20x25

    Izvijač AW mini z 6 kt. steblom iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 061321720
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Steblo: mat kromirano, kratek model

    Barvno označene velikosti

    Prednosti pogonskega sistema AW pred prejšnjimi pogonskimi sistemi:
    • Boljši prenos sile

    • Daljša življenjska doba
    • Optimalno centriranje
    • Največja možna kontaktna površina svedra v vijačnem pogonu - odmične sile
    • Odmične sile so skoraj nične. Enakomerna porazdelitev sile preprečuje poškodbe površinsko zaščitne prevleke in tako zagotavlja boljšo odpornost proti koroziji

    Velikost nastavka: AW20

    Dolžina stebla (A1): 25 mm

    Dolžina ročaja / širina ročaja (B / C): 62 / 31 mm

    Material ročaja: dvokomponentna plastika

    *
    *
    *

    Steblo: mat kromirano, kratek model

    Barvno označene velikosti

    Prednosti pogonskega sistema AW pred prejšnjimi pogonskimi sistemi:
    • Boljši prenos sile

    • Daljša življenjska doba
    • Optimalno centriranje
    • Največja možna kontaktna površina svedra v vijačnem pogonu - odmične sile
    • Odmične sile so skoraj nične. Enakomerna porazdelitev sile preprečuje poškodbe površinsko zaščitne prevleke in tako zagotavlja boljšo odpornost proti koroziji