Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Račna pregibna, preklopna, podaljšljiva, 3/8"-L251-365MM

    Podaljšljiva do maks. 365 mm
    • Velikost konice: 3/8"
    • Površina: kromirana
    • Min./max. dolžina: 251-365 mm
    • Višina glave račne: 20 mm
    • Višina glave račne s kvadratom: 31 mm
    • Premer ročaja: 17 mm
    • Premer račne: 28 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071312025
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Standard: DIN 3122, ISO 3315
    • Glava: 72 zob, kot vrtenja 5 °
    • Oblika: kromirana
    • Glava: Pregibna za 180 °
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *
    • Standard: DIN 3122, ISO 3315
    • Glava: 72 zob, kot vrtenja 5 °
    • Oblika: kromirana
    • Glava: Pregibna za 180 °
    Products specifications
    Linija ZEBRA
    Customers who bought this item also bought