Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Račna, preklopna, 3/4", fino ozobljenje-L530MM

    Prilagodljiv dvodelni ročaj
    • Velikost konice: 3/4"
    • Premer račne: 52 mm
    • Premer ročaja: 39 mm
    • Dolžina: 530 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071514101
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Izhod: 20 = 3/4" kvadratni pogon
    • Standard: DIN 3122, ISO 3315
    • Glava: fino zobasta z 72 zobmi, kot rotacije 5 °
    • Površina: kromirana, polirana
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Izhod: 20 = 3/4" kvadratni pogon
    • Standard: DIN 3122, ISO 3315
    • Glava: fino zobasta z 72 zobmi, kot rotacije 5 °
    • Površina: kromirana, polirana
    Products specifications
    Linija WUERTH