Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Orodje za obdelavo
/
Strgala
/
Orodje za odstranjevanje tesnil, W25MM-L260MM
Loading
Orodje za odstranjevanje tesnil, W25MM-L260MM
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Širina strgala: 25 mm li>
Dolžina stebla: 150 mm li>
Dolžina: 260 mm li>
Material ročaja: Plastika li>
Material: krom-vanadijevo jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
071434 51
×
Razpoložljivost:
Na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Posebno jeklo iz vanadija, kromirano
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
WUERTH
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Posebno jeklo iz vanadija, kromirano
Specifikacije izdelkov
Linija
WUERTH
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VENTIL ZA PNEVMATIKE-GUMIJASTI-TR412
Prijavite se za ogled cen
Z lasersko označenim datumom izdelave na steblu ventila
Plošča rezalna, za jeklo/ nerjavno jeklo-GD
Prijavite se za ogled cen
• Inovativna rezna plošča za visoke obremenitve in univerzalno uporabo. • Do 50% višja učinkovitost. • Primerna za jeklo, nerjavno jeklo in barvne kovine (AL, Cu, MS, ..)
Mikroaktivne krpe Profi 40x40 mm
Prijavite se za ogled cen
Izvijač, tester napetosti, VDE, 1-polni, 150-250V AC
5634002001
Prijavite se za ogled cen
Ključi imbus, 6KT kroglični, ekstra dolgi, ZEBRA, 1.5-10, SET-9delni
071540 100
Prijavite se za ogled cen
Kroglična glava, ekstra dolgi, v plastičnem nosilcu s funkcijo drsanja.
Velikosti: 1.5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
S kroglično glavo na eni strani
Sorodni izdelki
Strgalo 2K, z menljivimi rezili
071466335
Prijavite se za ogled cen
Z ergonomskim nedrsečim dvokomponentnim ročajem
Dolžina: 180 mm li>
Širina strgala: 40 mm li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
Material: nerjaveče jeklo A2, 1.4310 li>
Teža izdelka (na kos): 109 g li> ul>
Strgalo 3KT
Prijavite se za ogled cen
Lesen ročaj
Material ročaja: Les li>
Material: krom-vanadijevo jeklo li>
Površina: lakirana / gladka li> ul>
Strgalo plastično, univerzalno
Prijavite se za ogled cen
Nežno odstrani nalepke, uteži in umazanijo.
Širina rezila noža: 22 mm li>
Material: polioksimetilen li>
Material ročaja: 1-komponentna plastika li> ul>
Strgalo plastično, univerzalno, SET-2delni
0714541225
Prijavite se za ogled cen
• Odstranjevanje nalepk, oznak, umazanije in ostankov lepila. li>
• Robustno obstojno ostro rezilo li>
• Rezilo lahko ponovno nabrusimo. li>
• Primerno za trgovino, industrijo, inšpekcijske službe, laboratorij, avto delavnice, vulkanizerstvo, bencinski servis. li> ul>
Strgalo ploščato
Prijavite se za ogled cen
Lesen ročaj
Material ročaja: Les li>
Material: krom-vanadijevo jeklo li>
Površina: lakirana / gladka li> ul>
Strgalo večnamensko, nerjavno jeklo, z udarno kapo-W75MM
0714663355
Prijavite se za ogled cen
Z udarno kapico in rezilom iz nerjavečega jekla za strganje in glajenje, odstranjevanje žebljev, čiščenje barvnih valjev.
Dolžina: 235 mm li>
Širina rezila noža: 75 mm li>
Dolžina rezila: 100 mm li>
Material: nerjaveče jeklo AISI 420 li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Strgalo votlo 3KT
071574 53
Prijavite se za ogled cen
Votlo strgalo z lesenim ročajem.
Strgalo za steklo
071566 08
Prijavite se za ogled cen
S trapezoidnim rezilom in plastičnim ročajem
Širina strgala: 58 mm li>
Dolžina: 170 mm li> ul>
Strgalo, nerjavno jeklo, z udarno kapo
Prijavite se za ogled cen
Univerzalno strgalo z udarno kapo in steblom iz nerjavečega jekla
Dolžina: 235 mm li>
Dolžina stebla: 100 mm li>
Material: nerjaveče jeklo AISI 420 li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Strgalo, za odstranjevanje uteži
Prijavite se za ogled cen
Odstranjevanje uteži in ostankov brez napora.
Dolžina: 280 mm
VILICE ZA ODSTRANJEVANJE PVC ČEPOV-KRATKE
071434 53
Prijavite se za ogled cen
Odprtina (zadaj): 7 mm
Odprtina: 12 mm
VILICE ZA ODSTRANJEVANJE PVC ČEPOV-DOLGE
071434 54
Prijavite se za ogled cen
Odprtina (zadaj): 7 mm
Odprtina: 12 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: