Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Tester napetosti, 2-polni, MULTI-TESTER PRO II-LCD-1000V

    Kategorija prenapetosti CAT IV (1000 V) - primeren za uporabo v elektroinštalacijah in servisnih delih ter za preizkušanje hibridnih in električnih vozil ter fotovoltaičnih sistemov
    • Zaslon: LCD
    • Min./max. napetostno območje AC: 3-1000 V / AC
    • Min./max. napetostno območje DC: 4-1400 V / DC
    • Min./max. frekvenca: 0/1000 Hz
    • Preskus neprekinjenosti, min./maks. električni upor: 0-10 kOhm
    • Min. napetost za fazno testiranje: 100 V / AC
    • Preklopna obremenitev: 30 mA pri 230V / AC
    • Preskušanje diode: Da
    • Preskus polarnosti: Da (- na LCD-prikazovalniku)
    • PELV zaslon: vizualno, vibrirajoče
    • Prikaz min./maks. prikaz električnega upora: 10-199,9 kOhm
    • Min./max. prikaz frekvence: 16,6-500 Hz
    • Razred zaščite IP: IP 65
    • Kategorija prenapetostne zaščite: CAT IV / 1000 V
    • EN standard: 61243-3
    • Polnilna baterija / oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA
    • Število polnilnih baterij: 2
    • Dolžina x širina x globina: 300 x 75 x 20 mm
    • Teža: 290 g
    • Dolžina: 300 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071553 175
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Preskusna oprema z najvišjo stopnjo varnosti

    (CAT IV 1000 V)

    Brez prednastavitve, intuitivno upravljanje

    Samodejna izbira območja testiranja

    Napetosti je mogoče prikazati tudi brez baterije

    Vizualno in vibracijsko opozorilo pri 35 V AC / DC pri delovanju z baterijami.

    Preskus FI / RCD z dvema gumboma

    Aktiviranje bremena s tipko omogoča namerno sprožitev stikala FI, tako da je mogoče preskusiti tudi zaščitni vodnik.

    Izvlečni 4-mm adapter za preskusno sondo

    • Izboljšano zadrževanje v vtičnici in CEE vtičnici
    • Primerno za ozke testne odprtine

    Varčevanje z energijo

    Naprava za samodejni izklop

    Opomba

    Preizkusi brez stika s prsti omogočajo nošenje popolne zaščitne obleke

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Preskusna oprema z najvišjo stopnjo varnosti

    (CAT IV 1000 V)

    Brez prednastavitve, intuitivno upravljanje

    Samodejna izbira območja testiranja

    Napetosti je mogoče prikazati tudi brez baterije

    Vizualno in vibracijsko opozorilo pri 35 V AC / DC pri delovanju z baterijami.

    Preskus FI / RCD z dvema gumboma

    Aktiviranje bremena s tipko omogoča namerno sprožitev stikala FI, tako da je mogoče preskusiti tudi zaščitni vodnik.

    Izvlečni 4-mm adapter za preskusno sondo

    • Izboljšano zadrževanje v vtičnici in CEE vtičnici
    • Primerno za ozke testne odprtine

    Varčevanje z energijo

    Naprava za samodejni izklop

    Opomba

    Preizkusi brez stika s prsti omogočajo nošenje popolne zaščitne obleke

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought