Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Polnilec pnevmatik, digitalni, kalibriran-0,05BAR

    • Min./max. območje merjenja tlaka: 0-12 barov
    • Medij, ki ga je mogoče izmeriti: zrak, dušik
    • Dolžina cevi: 800 mm
    • Priključni navoj: 1/4"
    • Teža izdelka (na kos): 560 g
    • Maks. območje merjenja tlaka: 12 barov
    • Razred zaščite IP: IP 54
    • Natančnost merjenja tlaka: 0,05 bara
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071554 058
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Področje uporabe

    Posebej za certificirane prodajalce

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Področje uporabe

    Posebej za certificirane prodajalce

    Products specifications
    Linija WUERTH