Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Klešče za odstranjevanje izolacije, VDE-L160MM

    Za večnitne bakrene in aluminijaste kable
    • Dolžina: 160 mm
    • Dolžina v palcih: 6 1/2"
    • Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 10 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja preseka aluminijaste / bakrene žice: 24 mm²
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071507 51
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Ročaj:

    • Plastika, odporna na udarce

    Vrhunsko rezanje:

    • Brez drobljenja kablov
    • Natančno

    Sklep:

    Nastavljiv sklepni vijak

    Glava:

    Polirano nerjaveče jeklo

    Opomba

    Niso primerne za jekleno žico.

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    Tip VDE
    *
    *
    *

    Ročaj:

    • Plastika, odporna na udarce

    Vrhunsko rezanje:

    • Brez drobljenja kablov
    • Natančno

    Sklep:

    Nastavljiv sklepni vijak

    Glava:

    Polirano nerjaveče jeklo

    Opomba

    Niso primerne za jekleno žico.

    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH
    Tip VDE
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi