Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Nastavek kotni, za vijačenje in vrtanje, 1/4"-L165MM

    Zmogljivo kotno orodje za vijačenje in vrtanje
    • Nosilec stebla: 1/4", 6KT E 6.3
    • Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    • Nosilec nastavkov: 1/4" 6KT
    • Tip konice: Za zunanji 6KT
    • Maks. navor: 57 Nm
    • Dolžina: 165 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 06149000
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Kakovostno kotno orodje iz posebej kaljenega jekla

    Omogoča maks. navor 57 Nm ali največjo vrtilno hitrost 2.000 vrt/min

    Varen zaklep

    Zahvaljujoč 360 °, brezstopenjsko nastavljivemu mehkemu oprijemu

    Kompaktna oblika

    Še posebej primeren za vsa vijačenja na tesnih in težko dostopnih mestih

    Magnetno 1/4 "držalo za nastavek s hitro menjalno vpenjalno glavo

    • Varna zaustavitev vijakov z magnetno silo.
    • Primeren za vse standardne svedre in nastavke z navoji C6.3 in E6.3
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Kakovostno kotno orodje iz posebej kaljenega jekla

    Omogoča maks. navor 57 Nm ali največjo vrtilno hitrost 2.000 vrt/min

    Varen zaklep

    Zahvaljujoč 360 °, brezstopenjsko nastavljivemu mehkemu oprijemu

    Kompaktna oblika

    Še posebej primeren za vsa vijačenja na tesnih in težko dostopnih mestih

    Magnetno 1/4 "držalo za nastavek s hitro menjalno vpenjalno glavo

    • Varna zaustavitev vijakov z magnetno silo.
    • Primeren za vse standardne svedre in nastavke z navoji C6.3 in E6.3
    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought