Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Vodna tehtnica, MINI, elektro-67X19X41

    Vodna tehtnica za poravnavo stikal in vtičnic
    • Dolžina: 67 mm
    • Višina: 18 mm
    • Širina: 41 mm
    • Število magnetov: 1
    • Natančnost merjenja (na dolžino): 1 mm / m
    • Natančnost merjenja nad glavo (na dolžino): 1 mm / m
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0714644510
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zelo močan oprijem na kovinskih površinah

    Izredno močan magnet

    Odlično branje in dolga življenjska doba

    Merilni blok iz akrilnega stekla z vloženimi bralnimi obročki brez korozije

    Brez razbarvanja tekočine, največja natančnost pri nihajočih temperaturah

    Flourescentna tekočina, zelo odporna na UV sevanje

    Uporaba kot standardna vodna tehtnica

    Dodatna talna merilna površina

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Zelo močan oprijem na kovinskih površinah

    Izredno močan magnet

    Odlično branje in dolga življenjska doba

    Merilni blok iz akrilnega stekla z vloženimi bralnimi obročki brez korozije

    Brez razbarvanja tekočine, največja natančnost pri nihajočih temperaturah

    Flourescentna tekočina, zelo odporna na UV sevanje

    Uporaba kot standardna vodna tehtnica

    Dodatna talna merilna površina

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought