Držalo nastavkov, G7MM, 1/4"-L74MM
Log in to see prices
Rokav iz nerjavečega jekla, zaskočni obroč in trajni magnet
- Vpenjalni del: G 7 mm lI>
- Tip vpenjalnega dela: ravni li>
- Velikost konice: 1/4" li>
- Tip nastavka: 6KT vtičnica li>
- Dolžina: 74 mm li>
ul>
intelisale.product.documents