Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče za varovalke, ravne, SET-4delni

    Teža: 590 g
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071402 31
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Ročaj: prevlečen s plastiko

    Zagotavlja varen oprijem, preprečuje zdrs

    Konica iz stisnjenega vzmetnega jekla

    Glava klešč

    Ozek dizajn za optimalen dostop do obdelovanca, tudi na težko dostopnih mestih.

    Vsebina: 4 kosi

    oblika A, 10–25 mm

    oblika A, 19–60 mm

    oblika C, 10–25 mm

    oblika C, 19–60 mm

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Ročaj: prevlečen s plastiko

    Zagotavlja varen oprijem, preprečuje zdrs

    Konica iz stisnjenega vzmetnega jekla

    Glava klešč

    Ozek dizajn za optimalen dostop do obdelovanca, tudi na težko dostopnih mestih.

    Vsebina: 4 kosi

    oblika A, 10–25 mm

    oblika A, 19–60 mm

    oblika C, 10–25 mm

    oblika C, 19–60 mm

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought