Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Adapter, 1/2"X10MM-L37MM

    1/2 " kvadratna vtičnica in 10 mm natični imbus
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Notranji kvadrat
    • Velikost konice: 10 mm
    • Tip nasveta: Natični imbus
    • Dolžina: 37 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071513 03
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Področje uporabe

    Npr. za uporabo 10 mm bitov v 1/2" ragljah

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Področje uporabe

    Npr. za uporabo 10 mm bitov v 1/2" ragljah

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought