Klešče za snemanje izolacije, samonastavljive, (0.03-10MM²)-L193MM
Prijavite se za ogled cen
Sistem samodejnega skeniranja, prilagoditev preseka kabla ni potrebna
- Geometrija rezila: ravno li>
- Min./max. prerez žice: 0,03-10 mm² li>
- Min./max. Ameriški merilnik žice (AWG): 32-7 li>
- Dolžina x širina x višina: 193 x 18 x 96 mm li>
- Material: Umetna masa / kovina li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
intelisale.product.documents
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo