Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sponke in klešče, KFZ, SET-8delni

    Za tesnjenje električnih spojk. Priloženo v plastičnem ohišju.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071553 74
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Linijski terminal s tristopenjskim priključkom cevi in tube

    Za premer kabla 8,2 mm (5/16"), 10,3 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2")

    T-line terminal

    Za dvostransko zaustavitev povezav Banjo za premere kablov do 16 mm

    Vstavljani klin v treh različnih velikostih

    Za premer kabla in cevi: 3-5 mm, 5-7 mm, 6-8 mm

    Objemka za cev z zelo dobrim prenosom moči

    Dve velikosti; M8 do premera 25 mm + M10 do premera 40 mm

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Linijski terminal s tristopenjskim priključkom cevi in tube

    Za premer kabla 8,2 mm (5/16"), 10,3 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2")

    T-line terminal

    Za dvostransko zaustavitev povezav Banjo za premere kablov do 16 mm

    Vstavljani klin v treh različnih velikostih

    Za premer kabla in cevi: 3-5 mm, 5-7 mm, 6-8 mm

    Objemka za cev z zelo dobrim prenosom moči

    Dve velikosti; M8 do premera 25 mm + M10 do premera 40 mm

    Products specifications
    Linija WUERTH