Kladivo krovsko, DIN7239, magnet-600G

    071473302

    Z magnetnim držalom za žeblje.

    Snemalec krogličnih ležajev

    Za enostavno in nežno snemanje

    Nož univerzalni 1K, nerjavno jeklo-L225MM

    071566 542
    Z visokokakovostnim 440 A rezilom in ohišjem iz nerjavečega jekla
    • Dolžina: 225 mm
    • Dolžina rezila: 100 mm
    • Debelina rezila: 2 mm
    • Širina rezila noža: 20 mm
    • Material: nerjaveče jeklo AISI 440
    • Material ročaja: enokomponentna plastika
    • Dizajn: z etuijem

    Inspekcijsko orodje, SET-6delni

    071535 900
    6-kosov v zrolani vrečki za orodje

    Viličasto obročni ključi, kratki-Set

    Komplet obročno-viličastih ključev kratke oblike.

    Podaljšek 1/4"

    Pogon: 1/4"
    Tip pogona: natični 6 KT
    Velikost konice: 1/4"

    Set vzdrževalni, za 1/2" račno preklopno, 7delni

    0712002
    7 kosov, za 1/2" preklopno račno z vrtljivim diskom
    Število kosov: 7 kosov
    Vključeno v dobavo: Čistilna krtača, mast, srčna vzmet, preklopni kos, TX vijak, nastavitveno kolo, vrtljivi disk

    Ključ natični udarni, 3/8", metrični, kratek, 6KT

    6KT, metrični, kratek
    • Pogon: 3/8"
    • Zunanji premer natičnega ključa 2: 19 mm
    • Dolžina: 30 mm

    Izvijač imbus - kroglični

    Izvijač imbus iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Kladivo gumijasto, TIP B, DIN5128-D65MM

    071573407
    DIN 5128
    • Premer: 65 mm
    • Dolžina glave: 115 mm
    • Dolžina ročaja: 340 mm

    Škarje za pločevino

    Izredno vodljive, zmogljive in kompaktne.

    Ključ natični MULTI, 3/8", 5V7

    Bi-hex, večprofilni
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip nastavka: Dvanajststrana glava, večprofilni
    • Oblika: kratka
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Klešče ščipalne, DIN ISO 5749, črno/rdeče

    • Manj potrebne moči, zaradi posebej brušenih rezil, za natančno rezanje
    • Kakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo in natančnost rezil
    • Induktivno utrjene
    • Površina je v celoti polirana in zatesnjena s prozornim lakom
    • Ročaj: PVC, dvojno potopljen

    Nastavek ravni, 1/4", L73MM

    E 6.3 (1/4")
    Nastavek: ravni
    Vpenjalni del: 1/4"
    Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    Dolžina: 73 mm

    Ročno orodje