Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Račna preklopna, za nastavke, 1/4", 64zob-L100MM

    Velikost konice: C 6,3 (1/4")
    Višina glave z račno: 10 mm
    Dolžina: 100 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 07120145
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Nastavek: Za 1/4" pogon s šestkotno glavo v skladu z DIN 3126-C 6.3 in E 6.3

    Glava: Izredno kompaktna glava z račno, fino zobata, 64 zob

    Površina: kromirana

    Dvokomponentni ročaj, izjemno tanek dizajn, pod kotom 10 °

    Zelo robustna oblika, maks. navor do 40 Nm

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *

    Nastavek: Za 1/4" pogon s šestkotno glavo v skladu z DIN 3126-C 6.3 in E 6.3

    Glava: Izredno kompaktna glava z račno, fino zobata, 64 zob

    Površina: kromirana

    Dvokomponentni ročaj, izjemno tanek dizajn, pod kotom 10 °

    Zelo robustna oblika, maks. navor do 40 Nm

    Products specifications
    Linija ZEBRA
    Customers who bought this item also bought