Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče merilne, večnamenske, AC/DC-PROFESSIONAL F205

    Idealno orodje za vsako uporabo kjerkoli. Vsebuje vse potrebne merilne funkcije v eni kompaktni napravi. Merilni instrument za vse primere.
    • Zaslon: 6000 številk
    • Premer ohišja: 34 mm
    • Min./max. trenutno merilno območje: 0,15 A / AC-600 A / AC
    • Min./max. trenutno merilno območje 2: 0,15 A / DC-900 A / DC
    • Min./max. trenutno merilno območje 3: 0,15 A / AC / DC-600 A / AC / DC
    • Min./max. območje merjenja napetosti: 0,15 V / AC-1000 V / AC
    • Min./max. območje merjenja napetosti 2: 0,15 V / DC-1400 V / DC
    • Min./max. območje merjenja napetosti 3: 0,15 V / AC / DC-1000 V / AC / DC
    • Min./max. efektivno območje merjenja moči: 1 W-600 kW
    • Min./max. območje merjenja jalove moči: 1 var-600 kvar
    • Min./max. navidezno območje merjenja moči: 1 VA-600 kVA
    • Min./max. območje merjenja električne upornosti: 0,1 Ohm-59,99 kOhm
    • Kategorija zaščite pred prenapetostjo: CAT IV / 600 V
    • Razred zaščite IP: IP 40
    • Dolžina x širina x višina: 220 x 80 x 34 mm
    • Polnilna baterija / oznaka baterije: 9 V 6LR61
    • Število polnilnih baterij / baterij: 1
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071558 770
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Merjenje toka

    AC, DC, AC + DC

    Merjenje napetosti

    AC, DC, AC + DC

    Merjenje moči

    Aktivna, navidezna, jalova moč, faktor moči (enofazni in skupni trifazni tok)

    • Merjenje upora, frekvence
    • Zvočni preskus kontinuitete, preskus diode
    • Določanje faznega zaporedja zunanjih vodnikov

    Inovativna funkcija TRUE INRUSH za meritve zagonskega toka.

    • Zagonski tok motorja je mogoče enostavno določiti, pa tudi trenutne potrebe naprave, ki prihaja v vrsto delujočih strojev.
    • Trenutna objemka samodejno zazna vrsto signala in trenutno porabo toka v napravi ter prilagodi algoritme za odkrivanje in merjenje izmerjenemu prekomernemu toku.

    Veliko več funkcij

    HOLD, MIN / MAX / PEAK, ΔREL, THD (harmonik)

    • Velik LCD zaslon z osvetlitvijo za optimalno berljivost
    • Ločljivost 6000 števk za visoko natančnost
    • Samodejna izbira obsega, zaznavanje izmeničnega / enosmernega toka, samodejni izklop
    • Jasno dodeljene funkcijske tipke, 1 tipka = 1 funkcija
    • Ergonomsko "delo z eno roko" zahvaljujoč optimalno nameščenim vrtljivim stikalom

    Opomba

    Podroben opis inovativnih funkcij in izmerjenih vrednosti najdete v tehničnem listu.

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Merjenje toka

    AC, DC, AC + DC

    Merjenje napetosti

    AC, DC, AC + DC

    Merjenje moči

    Aktivna, navidezna, jalova moč, faktor moči (enofazni in skupni trifazni tok)

    • Merjenje upora, frekvence
    • Zvočni preskus kontinuitete, preskus diode
    • Določanje faznega zaporedja zunanjih vodnikov

    Inovativna funkcija TRUE INRUSH za meritve zagonskega toka.

    • Zagonski tok motorja je mogoče enostavno določiti, pa tudi trenutne potrebe naprave, ki prihaja v vrsto delujočih strojev.
    • Trenutna objemka samodejno zazna vrsto signala in trenutno porabo toka v napravi ter prilagodi algoritme za odkrivanje in merjenje izmerjenemu prekomernemu toku.

    Veliko več funkcij

    HOLD, MIN / MAX / PEAK, ΔREL, THD (harmonik)

    • Velik LCD zaslon z osvetlitvijo za optimalno berljivost
    • Ločljivost 6000 števk za visoko natančnost
    • Samodejna izbira obsega, zaznavanje izmeničnega / enosmernega toka, samodejni izklop
    • Jasno dodeljene funkcijske tipke, 1 tipka = 1 funkcija
    • Ergonomsko "delo z eno roko" zahvaljujoč optimalno nameščenim vrtljivim stikalom

    Opomba

    Podroben opis inovativnih funkcij in izmerjenih vrednosti najdete v tehničnem listu.

    Products specifications
    Linija WUERTH