ZEBRA Šilo 4KT-6X100MM

    061323092
    Kvadratno
    • Premer stebla: 6 mm
    • Dolžina stebla: 100 mm
    • Dolžina ročaja / širina ročaja: 96/31 mm
    • Dolžina: 196 mm
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Izvlekač trokraki, prilagodljiv

    Dvojno nastavljivi kljuki se samodejno pritrdijo.

    Nastavek Pozidriv, 1/4", daljši

    PZ/Pozidriv E 6.3 (1/4")
    Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
    Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT

    Ključ večnamenski, montažni, ABS

    071544310
    Za straniščne pokrove
    • Material ročaja: akrilonitril butadien stiren
    • Material: ABS

    Držalo plastično, za 11 ključev

    0713301401
    Prazno držalo za 11 ključev

    Ključi imbus, 1.5-12, SET-10delni

    071531 110
    V plastičnem držalu. Kratka verzija.
    Velikosti: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm

    Klešče spenjalne, TIP C, paralelne

    Dolg, visok vpenjalni nosilec s premičnimi čeljustmi
    Material: jeklo
    Površina: pocinkano

    Nastavek XZN, 10MM

    XZN 10 mm
    Tip konice: Multi zob
    Pogon: 10 mm
    Tip pogona: zunanji 6KT

    Vrvica zidarska, PP

    Prožna zidarska vrvica iz polipropilena
    Maks. temperaturna odpornost: 80 ° C
    Material: PP - polipropilen

    Ključ natični metrični, 1/2", dolg, 6KT

    Metrični, 6KT, dolg
    • Pogon: 1/2"
    • Dolžina: 77 mm
    • Oblika: dolga

    Ključ obročni, udarni, metrični, DIN7448

    Metrično, udarni, ravni
    Nastavek: Dvanajstzoba glava

    Orodje za demontažo, (PLA-A-D), SET-4delni

    071458 246
    Za odstranjevanje notranje obloge in dviganje tesnilnih ustnic

    Ročno orodje