Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ natični, metrični, 3/4", kratek, zun. 6KT-SW24

    Za natični 6KT, metrični, kratek
    • Pogon: 3/4"
    • Zunanji premer natičnega ključa: 38 mm
    • Velikost konice: 24 mm
    • Dolžina stebla: 22,5 mm
    • Dolžina: 75 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0715145124
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Standard: DIN 7422
    • Površina: črna, fosfatno prevlečena
    • Pogon: 3/4" kvadratni natični, kroglični zatič
    • Nastavek: Za natični 6 KT
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Standard: DIN 7422
    • Površina: črna, fosfatno prevlečena
    • Pogon: 3/4" kvadratni natični, kroglični zatič
    • Nastavek: Za natični 6 KT
    Products specifications
    Linija WUERTH