Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Nastavki AW, 1/4", držalo, SET-11delni

    11 kosov. Asortiman z vsemi običajnimi nastavki v praktični in robustni plastični škatli.
    Pogon: C 6,3 (1/4")
    Vključeno v dostavo: 4 x AW20, 1 x AW25, 3 x AW30, 2 x AW40, 1 x 1/4" magnetni nosilec
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 061425041
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • 10 nastavkov: dolžina 25 mm, nosilec 1/4 "
    • 1 samonastavljiv magnetni nosilec za hitro in varno delo
    • Varno zadrževanje nastavkov v mestu
    • Enostavno odstranjevanje in zamenjava nastavkov
    • Dimenzije škatle (L x Š x V): 132 x 69 x 18 mm
    • Škatla z magnetnim držalom, uporaben kot ročni izvijač
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • 10 nastavkov: dolžina 25 mm, nosilec 1/4 "
    • 1 samonastavljiv magnetni nosilec za hitro in varno delo
    • Varno zadrževanje nastavkov v mestu
    • Enostavno odstranjevanje in zamenjava nastavkov
    • Dimenzije škatle (L x Š x V): 132 x 69 x 18 mm
    • Škatla z magnetnim držalom, uporaben kot ročni izvijač
    Products specifications
    Linija WUERTH