Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izbijači za racepke, večje dimenzije, SET-5delni

    5 kosov, dvokomponentni plastični ročaj
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071463 320
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Vsebina:

    • Luknjač, dolžina 230 mm, Ø 8 mm
    • Luknjač, dolžina 240 mm, Ø 10 mm
    • Luknjač, dolžina 260 mm, Ø 12 mm
    • Luknjač, dolžina 280 mm, Ø 14 mm
    • Luknjač, dolžina 290 mm, Ø 16 mm

    Ergonomsko oblikovan dvokomponentni ročaj

    • Varen oprijem
    • Delo brez napora

    Zaščita pred tresljaji

    Ročaj absorbira vibracije med udarcem

    Zaščita pred udarci

    Preprečuje poškodbe rok

    Iz kaljenega orodnega jekla

    Dolga življenjska doba

    Trdota na delovnem koncu: 54 - 58 HRC

    Trdota udarne glave: 38 - 46 HRC

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Vsebina:

    • Luknjač, dolžina 230 mm, Ø 8 mm
    • Luknjač, dolžina 240 mm, Ø 10 mm
    • Luknjač, dolžina 260 mm, Ø 12 mm
    • Luknjač, dolžina 280 mm, Ø 14 mm
    • Luknjač, dolžina 290 mm, Ø 16 mm

    Ergonomsko oblikovan dvokomponentni ročaj

    • Varen oprijem
    • Delo brez napora

    Zaščita pred tresljaji

    Ročaj absorbira vibracije med udarcem

    Zaščita pred udarci

    Preprečuje poškodbe rok

    Iz kaljenega orodnega jekla

    Dolga življenjska doba

    Trdota na delovnem koncu: 54 - 58 HRC

    Trdota udarne glave: 38 - 46 HRC

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought