Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kotomer, digitalni-L600MM

    Elektronski goniometer za hitro in enostavno merjenje kotov.
    • Dolžina okončine: 600 mm
    • Min./max območje merjenja kota: 0-355 stopinj
    • Število polnilnih baterij / baterij: 4
    • Barva: rdeča
    • Teža izdelka (na kos): 1501.500 g
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071564 950
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Hitro branje z največjo natančnostjo

    Z digitalnim zaslonom (0,1 ° stopnjevanje)

    Ni napak pri merjenju zaradi poševne lege

    Z nivojem v vodoravni in navpični smeri

    Dobra osnova za prepis kotov

    Roke Winkeltronika se prilegajo druga drugi

    Brez nepotrebnega zapravljanja energije

    Samodejni izklop po 3 minutah

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Hitro branje z največjo natančnostjo

    Z digitalnim zaslonom (0,1 ° stopnjevanje)

    Ni napak pri merjenju zaradi poševne lege

    Z nivojem v vodoravni in navpični smeri

    Dobra osnova za prepis kotov

    Roke Winkeltronika se prilegajo druga drugi

    Brez nepotrebnega zapravljanja energije

    Samodejni izklop po 3 minutah

    Products specifications
    Linija WUERTH