Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Merilo pomično, za zavore, (50-500MM)-L150MM

    • Maks. območje merjenja dolžine: 500 mm
    • Min./max. območje merjenja dolžine: 0-500 mm
    • Skala merila: 0,05 mm
    • Dolžina čeljusti: 150 mm
    • Min./max območje merjenja notranje dolžine: 50-500 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071576 12
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Posebno jeklo, nerjaveče, kromirano
    • Natančnost po DIN 862
    • Z zaklepnim vijakom
    • Za notranje meritve (zgornja gradacija) in zunanje meritve (spodnja gradacija)
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Posebno jeklo, nerjaveče, kromirano
    • Natančnost po DIN 862
    • Z zaklepnim vijakom
    • Za notranje meritve (zgornja gradacija) in zunanje meritve (spodnja gradacija)
    Products specifications
    Linija WUERTH