Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete: - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev. - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta) - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev) ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu
Popular products from category Ročno orodje
Sort by
Position
Name: A to Z
Name: Z to A
Bi-hex, večprofilni
Pogon: 3/8" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip nastavka: Dvanajststrana glava, večprofilni li>
Oblika: kratka li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
ul>
0715735003
Debelina: 76 mm
Dolžina: 950 mm
Material of the handle: Ash
06139405
Enodelni okrogli z adapterjem za ključ ---- SET vključuje: PH1; PH2; 1,0 x 5,5 x 100; 1,6 x 9,0 x 150; 1,2 x 7,0 x 125
071461 71
Dolžina: 350 mm
Razdalja luknje: 325 mm
Širina: 35 mm
Metrični, ultra tanki
Material: krom-vanadijevo jeklo
Površina: kromirana
0714131312
Rešitev za poškodovane vijake ali odlomljene vijake.
Vpetje: 3/8"
Dolžina: 36 mm
071470 09
Igla s karbidno konico s pritrdilno sponko
Dolžina: 150 mm
071401 565
Kombinirane klešče, klešče za cevi, špičaste in ščipalne klešče.
Število ključev v kompletu: 8/10/10
Uporabite kot zunanji ali notranji izvlekač s preklopom kljuk
Število krakov: 3
ENO ORODJE ZA VSA DELA. Novi natični ključi za 5 različnih pogonov!
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
ul>
DIN ISO 5745
Površina: lakirana li>
Material: jeklo li>
Material ročaja: polivinilklorid li>
ul>
0713304421
Držalo za 10 ključev, za dvojno viličaste
6KT z magnetom
Pogon: G 7 mm li>
Tip konice: Za zunanji 6KT li>
Dolžina: 51 mm li>
ul>