Note:
Register
or
login
to view prices.
Language
Slovenščina
English
My Account
Register
Log in
Wishlist
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
New
Wish list
Login
TRGOVINE
Svetovanje
Menu
Akcijski seti
Back
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Back
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Back
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Back
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Back
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Back
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Back
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Back
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Back
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Back
Cevne objemke
Električna montaža
Back
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Back
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Back
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Back
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Back
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Back
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
New
Wish list
Login
TRGOVINE
Svetovanje
All Categories
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Menu
Close
Filters
Personal menu
Language
Search
Shopping cart
Home
/
Ročno orodje
/
Orodje za obdelavo
/
Pripomočki za orodje za obdelavo
/
Orodje za posnemanje robov, z zaščito za roko-L200MM
Loading
Orodje za posnemanje robov, z zaščito za roko-L200MM
Be the first to review this product
Log in to see prices
Dolžina: 200mm
intelisale.product.documents
Art.-No.:
071442 05
×
Availability:
In stock
products.availability.instockinstore.details
products.noproductfound
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Quick delivery 2-5 days
Free shipping
Overview
Specifications
Contact Us
Orodje za posnemovanje robov z dvema okroglima reziloma za posnemovanje dveh robov pločevine v enem postopku
Za jeklo, aluminij in plastiko
Products specifications
products.specs.attributename
products.specs.attributevalue
Linija
WUERTH
Your name
*
Your email
*
Enquiry
*
Submit
Orodje za posnemovanje robov z dvema okroglima reziloma za posnemovanje dveh robov pločevine v enem postopku
Za jeklo, aluminij in plastiko
Products specifications
Linija
WUERTH
Customers who bought this item also bought
Rezilo strugalno, HSS, zun./not. rezi, 2kos
Log in to see prices
2 kosa
Orodje za hitro posnemanje robov-L150MM
071442 07
Log in to see prices
Orodje za posnemovanje robov, s priloženim rezilom HSS, Ø 3,2 mm - takoj pripravljen za uporabo.
Dolžina: 150 mm
Related products
Držalo plastično, z okroglim rezilom HSS
071442 06
Log in to see prices
Držalo za grezila-(12/20/30MM)
071442 03
Log in to see prices
Nosilec rezil D2,6/D3,2MM
071442 02
Log in to see prices
Za rezila HSS s Ø 2,6 mm in Ø 3,2 mm.
Orodje za hitro posnemanje robov-L150MM
071442 07
Log in to see prices
Orodje za posnemovanje robov, s priloženim rezilom HSS, Ø 3,2 mm - takoj pripravljen za uporabo.
Dolžina: 150 mm
Rezilo okroglo, 90°, za 071442 06-2kos
071442 061
Log in to see prices
Kot: 90°
2 kosa
Rezilo okroglo, za posnemanje robov-za 071442 05
071442 051
Log in to see prices
2 kosa
Rezilo strugalno, HSS, ekstra fino rezilo, jeklo/aluminij, 2kos-D3,2MM
071442 028
Log in to see prices
Premer: 3,2mm
2 kosa
Rezilo strugalno, HSS, ekstra fino rezilo, medenina/lito železo, 2kos-D3,2MM
071442 029
Log in to see prices
Premer: 3,2mm
2 kosa
Rezilo strugalno, HSS, jeklo/aluminij, 2kos
Log in to see prices
Rezilo strugalno, HSS, medenina/plastika, 2kos
Log in to see prices
2 kosa
Rezilo strugalno, HSS, zun./not. rezi, 2kos
Log in to see prices
2 kosa
Rezilo strugalno, za ravne robove, HSS, jeklo/aluminij/medenina/lito železo/plastika-D3,2MM
071442 027
Log in to see prices
HSS REZILO ZA RAVNE ROBOVE
Premer: 3,2 mm
Rezilo za posnemanje robov, 3KT
071442 04
Log in to see prices
Ročaj plastični, univerzalni
071442 01
Log in to see prices
Not able to continue because of the following warnings: