Z ojačevalnim rebrom, idealen za visokokakovostne nosilne povezave les / les, les / jeklo in les / beton pri gradnji lesa. Univerzalno se uporablja za standardne povezave, kot je sekanje lesa.
- Tip: A li>
- Debelina: 1,5 mm li>
- Oblika: s palico li>
- Odobritev: ETA-08/0183 li>
- Material: Alucink konstrukcijsko jeklo, 1.0242 li>
- Površina: vroče pocinkana li>
- Oznaka materiala: S250GD li>
- Standard materiala: DIN EN 10346: 2009 li>
ul>