Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Ročaj pregibni, 1/4"-L150MM

    • Velikost konice: 1/4"
    • Dolžina: 150 mm
    • Premer ročaja: 13 mm
    • Širina glave: 12 mm
    • Širina glave (zvita): 22,5 mm
    • Teža izdelka (na kos): 122,8 g
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0713110101
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Standard: DIN 3122, ISO 3315
    • Zglob: vrtljiv za 180 °, glava se lahko zaklene v poljubnem položaju
    • Oblika: kromirana, polirana
    • Močno zategovanje
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *
    • Standard: DIN 3122, ISO 3315
    • Zglob: vrtljiv za 180 °, glava se lahko zaklene v poljubnem položaju
    • Oblika: kromirana, polirana
    • Močno zategovanje
    Specifikacije izdelkov
    Linija ZEBRA
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi