Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvijač ročaj, za 6mm rezila

    Šestkotni natični ročaj
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 06134731
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Ročaj za 6 mm rezila

    • Velikost konice: 6 mm
    • Dolžina ročaja / širina ročaja: 120/40 mm
    • Dodatek za ključ: 10 mm

     

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *

    Ročaj za 6 mm rezila

    • Velikost konice: 6 mm
    • Dolžina ročaja / širina ročaja: 120/40 mm
    • Dodatek za ključ: 10 mm

     

    Products specifications
    Linija ZEBRA
    Customers who bought this item also bought