Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče za snemanje izolacije-L160MM

    • • Dvokomponentni, ergonomsko oblikovan ročaj.
    • • Čeljusti izdelane iz visokokvalitetnega orodnega jekla, ki nudijo dolgo življenjsko dobo in kvalitetno ter varno delo.
    • • Vijak za omejevanje in prilagajanje čeljusti
    • • Primerne za kabel do 10 mm2
    • • Dolžina: 160 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071401 550
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Dvokomponentni, ergonomsko oblikovan ročaj.

    • Čeljusti izdelane iz visokokvalitetnega orodnega jekla, ki nudijo dolgo življenjsko dobo in kvalitetno ter varno delo.

    • Vijak za omejevanje in prilagajanje čeljusti

    • Primerne za kabel do 10 mm2

    • Dolžina: 160 mm

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *

    • Dvokomponentni, ergonomsko oblikovan ročaj.

    • Čeljusti izdelane iz visokokvalitetnega orodnega jekla, ki nudijo dolgo življenjsko dobo in kvalitetno ter varno delo.

    • Vijak za omejevanje in prilagajanje čeljusti

    • Primerne za kabel do 10 mm2

    • Dolžina: 160 mm

    Products specifications
    Linija ZEBRA
    Customers who bought this item also bought