Klešče ščipalke, DIN ISO 9654, WIRE CLAMP-(0,3-1,6MM)-L115MM
Log in to see prices
Za ščipanje žice
- Dolžina: 115 mm li>
- Širina čeljusti: 11 mm li>
- Dolžina rezalnega roba: 14 mm li>
- Debelina čeljusti: 7,5 mm li>
- Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 0,3-1,6 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 1,2 mm li>
ul>
intelisale.product.documents