Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, PREMIUM, za neizolirane, (0.5-10MM²)-L215MM
Prijavite se za ogled cen
Vrhunske klešče za stiskanje kabelskih končnikov nemške izdelave
- Tip konektorja: neizolirani konektorji li>
- Min./max. prerez žice: 0,5-10 mm² li>
- Število stiskalnih mest: 4 li>
- Locator: Ne li>
- Dolžina: 215 mm li>
- Material: orodno jeklo li>
- Površina: brunirana li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
intelisale.product.documents
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo